品番 : EA925CL-4
品名 : 180x 55x130mm ヒップポーチ(カラビナ付)
仕様
| メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 88220040 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 180(W)×55(D)×130(H)mm | 材質 | ポリエステル、アルミニウム、POM |
| 重量 | 190g | ||
| 仕事や出張、アウトドアなど、さまざまなシーンで変化する「必需品」をコンパクトにまとめて収納できるヒップポーチ | |||
| スマートな設計で持ち運びやすく、必要なものをすぐに取り出せる利便性が魅力です。 | |||
| ワンタッチで着脱できる、カラビナとベルト用クリップ付き 用途やシーンに応じて、さまざまな場所へ簡単に着脱できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 23:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1514ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
