詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CL-6

品名 : 200x 75x135mm ヒップポーチ(カラビナ付)

仕様

メーカー ロゴスコーポレーション(LOGOS) 型番 88220060
材質 ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル 重量(g) 155
ベルト幅 60mm サイズ 200(W)×75(D)×135(H)mm
収納品例 携帯電話、タバコ、ライター、灰皿、小銭、財布、小物、ペン、カッター、伝票、手帳、 印鑑、PDA、バーコードスキャナー、等
ベルトループ、カラビナクリップ付
追加説明
カタログ価格

2,250 (税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/04/28 13:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1514ページ
メイン画像
  • 背面

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top