品番 : EA925GH-1
品名 : 440x148x350mm 角型オープンバッグ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
清掃小物をスマートに運べる自立するトートバッグ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-233-201-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 清掃小物入れなどに | 材質 | ナイロン |
| サイズ(W×D×H)mm | 440(底部:400)×148×350 | 色 | 緑 |
| 重量 | 約630g | ||
| 清掃小物をスマートに運べるトートバッグ | |||
| 自立するので清掃小物の出し入れがスムーズ | |||
| スナップボタンがあるので、中身の飛び出しを防止します。 | |||
| ネームポケットなので、作業者名や会社名などのネームカードが入れられます。 | |||
| 掛けひも(2ヶ所)付きで各種カートにセットできます。 | |||
| 水を通しにくい生地で水場での作業にもお使いいただけます。 | |||
| 底鋲付きで底面のすり減りを軽減。 | |||
| ファイルポケットは作業チェックシートや書類などを収納できます。 | |||
| トイレットペーパーは約14個入れることができます。 | |||
| 小柄な方でもラクに清掃小物を持ち運ぶことができます。 | |||
| 清掃用品収納バッグ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

