詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925GR-52

品名 : 380x445mm 非常用持出袋

仕様

サイズ(mm) 380×445 材質 本体:ポリエステル
表面加工:ポリアクリレート
ベルト:ポリプロピレン
重量(g) 95 容量 約17L
日本防炎協会認定の燃えにくい生地を使用した防災袋です。
自分の大切な情報を書いておける枠が本体にプリントされており、災害時にも安心です。
非常時に両手が使えるナップサック型の持ち出し袋です。
光に反射する色味なので夜間の避難での安心に避難しやすいです。
表面に「住所、氏名、生年月日、血液型など」必要な情報が記載出来ます。
非常時に背負えるナップサック型なので、避難の際に両手が自由にでき、光も反射しやすい色味なので夜間の避難でも安全に避難することが出来ます。
中に懐中電灯・非常食・給水用具・エアマット・アルミブランケット・衛生用品などを入れておくと、いざという時に役に立ちます。
追加説明
カタログ価格

2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/14 12:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2020ページ 2350ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top