詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925KD-66

品名 : サスペンダー

仕様

材質 ポリプロピレン サイズ フリーサイズ
ベルト幅 30mm
幅の広いサポーター類にも取り付けられる幅広ループ(通し幅:100mm)
肩パッドもメッシュ仕様で蒸れにくくなっています。
追加説明
カタログ価格

4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/20 18:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1519ページ
ウェブカタログ画像
  • ベルト幅

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top