詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925ME-48

品名 : 500x290x290mm 角バケツ(フタ付)

仕様

容量(L) 約40 サイズ(W×D×H)mm 500×290×290
ベルト幅(mm) 38 材質 本体:EVA
ベルト:ポリプロピレン
重量(g) 900
ベルト付きのEVA製バッグなので、持ち運びに便利です。
フタ付だから雨水が入りにくく安心です。
復元力の強い素材で抜群の立ち上がり
追加説明
カタログ価格

4,590 円(税抜)/ 5,049 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/13 05:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2451ページ

代替品

EA925ME-48A
  • 品番

    EA925ME-48A

  • コメント

    違い:31L、形状等

ウェブカタログ画像
  • 背面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top