詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925MF-16

品名 : φ380x480mm/45L 保冷バッグ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UE-0565
材質 ふた・表生地:塩化ビニル、
内生地:PEVA、
断熱材:ポリエチレンフォーム
コンパクト収納タイプ。(収納時φ380×85mm)
トップには出し入れしやすい取り出し口付
容量 45L サイズ φ380×480mm
追加説明
カタログ価格

8,920 (税抜)/ 9,812 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/23 10:18現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA917AH-10
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top