品番 : EA925MF-29
品名 : 500x200x500mm 防水バッグ(マチ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | 500(W)×200(D)×550(H)mm | 材質 | PVC+ナイロン+PVC |
|---|---|---|---|
| カラー | オレンジ | 耐荷重 | 10kg相当(メーカー検査) |
| 防水 | |||
| EA998XE-12~14等の水中長靴も入る大容量タイプ | |||
| バックルで開け閉めカンタン! | |||
| 名前を書いた紙を入れることができる透明外ポケット付。 | |||
| 3層構造生地を使用。汚れに強く、濡れた荷物を入れてもOK。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 21:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA998XE-12 : M 水中長靴(ラジアル底) |
| 関連商品 | EA998XE-13 : L 水中長靴(ラジアル底) |
| 関連商品 | EA998XE-14 : LL 水中長靴(ラジアル底) |
ウェブカタログ画像
拡大

