詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925MF-52A

品名 : 410x180x340mm 保冷バッグ

仕様

サイズ(mm) 410×180×340(H) 持ち手 560mm
マチ 180mm 重量 約185g
材質 本体・持ち手:ポリエステル
内側生地:発泡ポリエチレン、アルミ蒸着フィルム
ファスナー:鉄、ビスロン、ポリエステル
ブラック
保冷・保温対応
たっぷり収納
追加説明
カタログ価格

485 (税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/08/02 12:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2455ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top