品番 : EA925MF-67
品名 : 6L バケツ(折りたたみ式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量(L) | 約6 | サイズ(mm) | 使用時:約265(W)×275(D)×205(H) 収納時:約265(W)×275(D)×55(H) |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー | 重量(g) | 約350 |
注意 | 水を入れて使用する場合は、半分以上入れないでください。折りたたまれてこぼれる場合がございます。 | ||
コンパクトなので隙間に収納可能 | |||
吊り下げて収納できるフック穴付き | |||
バスケットとして保存や持ち運びに便利 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/05 15:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)