品番 : EA925MK-21A
品名 : 230x100mm ペンチ・ドライバーホルダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
19/11/21 カタログ掲載画像の誤り。正しい画像はウェブカタログ画像をご参照ください(9025 No.52)
仕様
材質 | 牛革(黒染め) | ベルト通し幅 | 65mm |
---|---|---|---|
二重革縫いしているので、長時間の使用でも型崩れしません。 | |||
サイズ(mm) | 100×240(H) | ベルト差込部分 | スタンダード |
追加説明 |
廃番商品とは製造元のメーカーが違います。その為、以前のメーカーロゴの代わりにESCOロゴが刻印されていますが、それ以外は寸法、材質といった商品的な違いは全くありません(2009/4/19/1014) |
---|
カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 11:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |