品番 : EA925NB-1A
品名 : 400x450x500mm 作業用バッグ
仕様
| 容量 | 90L | サイズ | 400×450×500mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 手で支えなくても袋が立つ自立型バッグです。 | |||
| 作業袋用や、雑草や剪定した小枝や建築清掃ごみの袋に | |||
| 丈夫な生地を使用して丁寧に縫製していますので、少々荒っぽく扱っても大丈夫なように作ってあります。 | |||
| 草葉や枝等をいれる用途となっており、吊り下げる目的では製造していない為、耐荷重の設定はございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/17 20:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2484ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

