品番 : EA925TC-36
品名 : 49x 82x110mm 着脱式ツールホルダー(カラビナ/折畳)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SFKHS-CLF |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 49×82×110(H) | ベルト通し幅 | 53㎜ |
| カラビナ全長 | 110㎜ | カラビナ開口幅 | 30㎜ |
| 材質 | 本体:ステンレス 嵌合部:スチール セフ:ABS樹脂・POM樹脂・ナイロン樹脂 |
重量(g) | 240 |
| 取付重量 | 3kg以内 | 装着工具 | インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他 |
| 換え用品:セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST | |||
| 破断強度はアルミの約2倍!高強度ステンレス仕様 | |||
| 耐摩耗に優れた高耐久極太ステンレス | |||
| 着脱自在な工具ホルダー | |||
| カチッと折りたたみができる高耐久可倒構造 | |||
| 横滑り防止ストッパー付 | |||
| ホルダーとベースプレート部分はステンレスで錆びにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/23 06:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用) |
| 部品 | EA925TJ-6 : 着脱式ホルダー用スライドストッパー |
| オプション | EA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
