品番 : EA925TD-4
品名 : 185x180x150mm 着脱式腰袋
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SFDE2S |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 180×150×185(H) | ベルト通し幅 | 60mm |
材質 | ナイロン | 重量(g) | 350 |
取付重量 | 3kg以内 | セフ互換性 | タジマセフコンベシリーズと併用可 |
腰回りの道具入れ | |||
電工腰袋2段 | |||
腰回りの組み換えが簡単な着脱式 |
|||
タジマのセフコンベシリーズの落下防止用ベルトホルダーで使用可能 | |||
腰袋を片手で簡単着脱 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 09:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー |
オプション | EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用) |
オプション | EA925TJ-2 : 着脱式ホルダー(左側用) |
拡大