詳細表示

このページのURL:

品番 : EA926BE-42

品名 : ニーパッド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ライナーは通気性がよく快適さが持続します

仕様

材質 ニトロフォーム(環境にやさしい優れた窒素注入のフォーム) サイズ 約145×220mm
厚み 約20mm ゴムバンドサイズ 約32×480mm
重量 94g
すねと膝の上部を保護します。
表裏ともにクッション性があり、超軽量ニーパッド
膝の後にストラップがなく、楽に座ることができます。
インナースポンジをフレイムラミネート
マジックテープ式、ゴムバンド×2箇所
ゴムバンド取外し可能
CoolMaxライナー使用、涼しく、通気性が良い
電気技師、大工、カーペットフィッター、配管工や造園用に最適
入数 左右1組入り
追加説明
カタログ価格

2,120 (税抜)/ 2,332 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 10:02現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA926BA-18
  • 品番

    EA926BA-18

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像
※左右1組入
  • ※左右1組入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top