品番 : EA927-14A
品名 : 401x285x 52mm(内寸) 防水ケース(15"ノートパソコン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐水、耐衝撃、防塵仕様
仕様
| メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 1095 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ABS樹脂 | 外寸 | 436(W)x336(D)x66(H)mm |
| 内寸 | 401(W)x283(D)x52(H)mm | 上蓋深さ | 26mm |
| 下ケース深さ | 26mm | 重量 | 1.32kg |
| 耐熱温度 | -23℃~49℃ | 付属品 | ショルダーストラップ、コンピューターケースライナー |
| 15インチのノートパソコンに適しています。 | |||
| 防水パッキン、圧力や衝撃で開きにくいラッチ付 | |||
| 耐水(IP67)、耐衝撃、防塵仕様 | |||
| 発泡フォームに切れ目が入っており、収納物に合った形状に加工できます。 | |||
| 1mの水に沈めても水の浸水を防ぐ強力防水加工 | |||
| 自動気圧調節バルブによりケースの開閉がスムーズに。また、空気のみを通し、水やほこりの侵入を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/29 01:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

