品番 : EA927-22
品名 : 253x197x21mm/内寸 防水ケース(iPad・10"タブレット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 1065CC |
---|---|---|---|
材質 | 耐衝撃ABS | サイズ | 外寸:276(W)×236(D)×31(H)mm 内寸:253(W)×197(D)×21(H)mm |
使用適合温度 | -23~49℃ | 重量 | 570g |
10インチタブレット・iPad用 | |||
内側にある耐衝撃加工により、タブレットを衝撃から守り、液晶面を保護します。 | |||
iPadのマグネットセンサー機能には、対応しておりません。 | |||
開閉がワンタッチで行えます。 | |||
90cmの水に沈めても水の浸水を防ぐ強力防水加工 | |||
自動気圧調節バルブによりケースの開閉がスムーズに。また、空気のみを通し、水やほこりの侵入を防ぎます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,330 円(税抜)/ 9,163 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 02:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|