品番 : EA927-351
品名 : 290x150x425mm ビジネスリュックサック
オンでもオフでも使用できる、軽くてたくさん入るバックパック
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-BP17DGY |
|---|---|---|---|
| カラー | ダークグレー | 撥水加工 | あり |
| 容量 | 約21L(前3L+本体18L) | 材質 | 表装/ポリエステル(撥水加工)、PU |
| キャリーサポーター | あり | サイズ | 外寸/W290×D150×H425mm パソコン収納部内寸/W270×D40×H390mm |
| 重量 | 540g | 対応機種 | 15.6インチワイドまでのノートパソコン 11インチまでのタブレット |
| 外ポケット3個、内ポケット8個(内1個ペン差し) | |||
| カジュアルスタイルに合う織のポリエステル生地を採用しています。 | |||
| パソコンだけでなくタブレットも収納できるクッションポケット付きです。 | |||
| フロントポケットには小物を整理収納できます。 | |||
| サイドポケットにはペットボトルの収納が可能です。 | |||
| 旅行にも便利なキャリーサポーター付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,710 円(税抜)/ 8,481 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/13 22:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2020ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
