品番 : EA927-99
品名 : 315x110x430mm ビジネスリュックサック
仕様
| サイズ | 315×110×430mm | 容量 | 約12L |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約510g | 材質 | 合成皮革 |
| ポケット | 【メイン】 背面PCポケット 【正面】 オープンポケット×3 ペン差し×2 【前面】 ファスナーポケット(A5サイズ) 【側面(左右)】 メッシュポケット 【背面】 キャリーバー通し |
カラー | 黒 |
| 正面ファスナーポケットはオープンポケット×3、ペン差し×2 | |||
| 両側面には伸縮性にあるメッシュポケット | |||
| 手前のファスナーポケットはA5サイズ対応 | |||
| 本体内部背面側に、ウレタン入りのPCポケット付き | |||
| 背面&ショルダーの裏側はエアメッシュ仕様で通気性抜群 | |||
| 背面にはキャリーバー通し付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
