詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AH-172

品名 : 78x159x 7mm スマートフォン用防水ケース

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 TPR、PP
IPX7取得
ストラップ長 126cm(最長時)
★横から入れられるシングルジップタイプなので、出し入れが簡単
仕様 5.5インチ サイズ
(W×D×H)
外寸:115×7×204mm
収納寸法:78×7×159mm
追加説明
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/20 23:51現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • ★横から入れられるシングルジップタイプなので、出し入れが簡単

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top