詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AM-14

品名 : 480x150x400mm トートバッグ

仕様

材質 コットン100% サイズ 480(W)×150(D)×400(H)mm
容量 約19L
追加説明
カタログ価格

940 円(税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 90

(2026/11/07 22:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2022ページ
ウェブカタログ画像
  • 持ち手サイズ\n縦:約220mm\n横:約140mm

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top