詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AM-16A

品名 : 520x400x180mm トートバッグ

仕様

サイズ 520(W)×180(D)×400(H)mm 外ポケットサイズ 165×200(H)mm
容量 24L 材質 コットン
カラー 生成/ミッドナイトブルー 重量 393g
※縫製品のため、寸法には若干の誤差があります。
追加説明
カタログ価格

2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/01 10:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2022ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top