詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AV-10

品名 : 500x160x160mm 手提げバッグ

仕様

サイズW×D×H(mm) 500×160×160 容量(L) 12.8
材質 ナイロンツイルPVC加工 カラー ネイビー
表地は丈夫なナイロン生地、裏地はPVC加工で防水性を高めています。
取っ手の縫製部が見えないシームレスなデザイン
追加説明
カタログ価格

1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 108

(2026/11/08 23:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top