品番 : EA927AW-51
品名 : 300x170-200x450mm 拡張機能付ビジネスリュック
荷物が増えた時に便利なエキスパンダブル機能つき!
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 300×170(200)×450 | 材質 | 610Dコーデュラポリエステル(TPUコーティング) |
|---|---|---|---|
| 対応精密機器サイズ | ~15インチ ※お使いの機器によって異なります。 |
重量 | 約1280g |
| 実用性の高いポケットを各所に配置することでビジネスをより快適にサポートします。 | |||
| 荷物が増えた時に便利なエキスパンダブル機能。 ファスナーを開けるだけでマチ幅を拡大(+3cm)して収納力がアップします。 |
|||
| リュックベルトにはチェストベルトを付属しており、肩ベルトのずり落ちを防ぎます。 ベルト位置の高さと長さの調整も可能です。 |
|||
| 前ポケット:オーガナイザー付き (マチ付きオープンポケット・ペン差し・オープンポケットx各1) 前面側メインルーム: 二層式、視認性の高いファスナー付きメッシュポケット、衣類などの整理に便利なフラップ式ポケット 背面側メインルーム: クッションポケット装備(~15インチまで対応、収納可能サイズ/W28xH39xD4cm) 左サイド:ボトルホルダー 右サイド:オープンポケット 背面サイド:貴重品などの収納に最適なファスナーポケット付き 本体生地:水や汚れに強いTPUコーティング 背面・肩ベルト裏側生地:通気性のよいメッシュ構造 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/18 17:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2067ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

