詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927BB-161

品名 : 300x405x150mm ビジネスバッグ(リュック兼用)

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 LA-8777
商品名 ラポルタ ハイグレードバッグ 材質 人口皮革、綿、ポリエステル、ナイロン
重量(g) 569 サイズ 300×150×405mm
容量(L) 17.7
ショルダーベルト付
内ポケット3個
通勤からデイリーまで幅広く活躍できるシンプルなデザイン。
A4ファイルや大判雑誌など、かさばる荷物も収納可能。
フロント部分には大きめのファスナーポケット付。
ペンや小物類等を分類できる便利な内ポケット付。
追加説明
カタログ価格

5,800 (税抜)/ 6,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/07/14 09:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2069ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top