品番 : EA927BB-195
品名 : 80x 365mm ショルダーパッド
3D成型フォームパッドが荷重を分散、肩への負担を軽減するショルダーベルト用パッド
仕様
| メーカー | ハクバ写真産業(HAKUBA) | 型番 | KSP-3DF01 |
|---|---|---|---|
| サイズ | パッド長さ:約365mm パッド幅:約80mm パッド厚み:約10mm |
適用バンド幅 | 約50mmまで |
| 適用ショルダーハーネス幅 | 約60mmまで | 材質 | ポリエステル、ポリオレフィン |
| 重量 | 約60g | ||
| 身体にフィットするエルゴカーブ形状の3D成型フォームパッドを採用した高性能ショルダーパッドです。 | |||
| カメラバッグやビジネスバッグなどのショルダーストラップに取り付けることでバッグの荷重を分散し、重いバッグを持ち運ぶ時の肩の痛みや疲れを軽減します。 | |||
| ズレにくい構造で通気性も良く、優れた装着感でバッグを快適に持ち運ぶことができます。 | |||
| 身体に触れるクッション面は立体成型により通気性が確保されたエアベンチレーション構造です。 汗や蒸れを抑え、長時間でも快適に使用できます。 |
|||
| 面ファスナーでしっかりと簡単に固定ができ、パッドの内側にはパッドとベルトのズレを軽減する滑り止めライン加工が施されています。 使う度にパッドの位置を調整する必要もなくなり、ストレスの少ない安定した持ち運びが可能です。 |
|||
| パッドの両端にはショルダーベルトに固定する補助バンドを装備しています。パッドとベルトの一体感が増し、肩へのフィット感を向上させます。 | |||
| カメラショルダーバッグ、ビジネスバッグ、スポーツバッグなど、様々なバッグのショルダーベルトに取り付け可能です。 シンプルで後付け感の少ないデザインなので、ビジネスシーンにもマッチします。 |
|||
| ショルダーパッドを2本使用することでバックパックのショルダーハーネスに取り付けできます。 左右それぞれの肩に違和感なくフィットするので、ストレートタイプのパッドでは得られない優れた装着感で快適に背負うことができます。 |
|||
| 一眼レフカメラや大型の双眼鏡など、重い機材のストラップへ取り付けることで首や肩へかかる荷重を軽減することができます。 その他にも、ギターなどの楽器、クーラーボックス、草刈り機など、アイデア次第で様々な用途に活用できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/22 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2018ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
