詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927BB-196

品名 : 90x 280mm ショルダーパッド

3D成型フォームパッドが荷重を分散、肩への負担を軽減するショルダーベルト用パッド

仕様

メーカー ハクバ写真産業(HAKUBA) 型番 KSP-3DCP
サイズ パット長さ:約280mm
パッド幅:約90mm
適用バンド幅 約75mmまで
材質 ポリエステル、EVA 重量 約55g
抜群のフィット感を実現する3D成型のフォームパッドを採用した高性能ショルダーパッドです。
カメラバッグやビジネスバッグのショルダーストラップに取り付ける事で荷重を分散し、重いバッグを持ち運ぶ時の肩の痛みや疲れを軽減します。
身体に触れるクッション面は立体成型により通気性が確保されたエアベンチレーション構造です。汗や蒸れを抑え、長時間でも快適に使用できます。
面ファスナーでしっかりと簡単に固定ができ、パッドの内側にはパッドとベルトのズレを軽減する滑り止めライン加工が施されています。
使う度にパッドの位置を調整する必要もなくなり、ストレスの少ない安定した持ち運びが可能です。
カメラショルダーバッグ、ビジネスバッグ、スポーツバッグなど、様々なバッグのショルダーベルトに取り付け可能です。
ビジネスシーンにもマッチするシンプルで後付け感の少ないデザインです。
一眼レフカメラや大型の双眼鏡など、重い機材のストラップへ取り付けることで首や肩へかかる荷重を軽減できます。
その他にも、ギターなどの楽器、クーラーボックス、ゴルフバッグなど、アイデア次第で様々な用途に活用できます。
棒状の物に巻き付ける事もできる幅広で汎用性の高い形状です。一脚の脚などに装着することで、担いだ時に掛かる肩の負担を軽減します。
※一脚を肩に担いで運ぶ場合は、カメラを一脚から取り外してください。
追加説明
カタログ価格

1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 01:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2019ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top