詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927BH-34

品名 : 300x 90x410mm/10L バックパック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量 10L サイズ(W×D×H)mm 300×90×410
重量(g) 650 材質 本体:コーデュラポリエステル(テフロン加工)
付属:ポリカーボネートPVC
正面ファスナーポケット×2個
追加説明
カタログ価格

15,000 (税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/14 06:15現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA927-88
  • 品番

    EA927-88

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top