詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927BH-81

品名 : 380x250x110mm ボストンバッグ

仕様

材質 ナイロン(420デニール)
外ポケット2個、内ポケット1個
持ち手が長く、持ちやすいです。
サイズW×D×H(mm) 380×110×250 容量 9L
ポケット(外/内) 2個/2個
追加説明
カタログ価格

2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 05:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2017ページ

代替品

EA927BH-77
  • 品番

    EA927BH-77

  • コメント

    変更点:サイズ

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top