詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927C-6

品名 : 360x240x500mm リュックサック

仕様

材質 ポリエステル600D(撥水加工) サイズ(W×D×H) 360×240×500mm
容量(L) 35
プラスチック底が入っている丈夫な大型リュック
パソコンも収納可能です。
追加説明
カタログ価格

6,880 円(税抜)/ 7,568 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 10:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1530ページ 2540ページ

代替品

EA927BH-61
  • 品番

    EA927BH-61

  • コメント

    変更点:形状、容量、色等

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top