詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CJ-31

品名 : 686x356x 343mm/53.9L ボストンバッグ(迷彩柄)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(W×D×H)mm 686×343×356 容量(L) 53.9
カモフラージュ 材質 ポリエステル(600デニール)
重量 1500g
森林地帯のカモフラージュがプリントされたスタンダードなダッフルバッグ
メインスペースは大きなU字型のジッパー付
正面にフルサイズのジッパー式ポケット
両サイドにジッパー式の大きいポケット
滑り止めパッド付のショルダーベルト
追加説明
カタログ価格

6,650 (税抜)/ 7,315 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/22 19:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1579ページ 2604ページ
ウェブカタログ画像
ショルダーベルト付(滑り止めパッド付)
  • ショルダーベルト付(滑り止めパッド付)
  • メインスペースは大きなU字型のジッパー付、両サイドにジッパー式の大きいポケットがあります。
  • 両サイドにジッパー式の大きいポケット

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top