詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CK-11

品名 : 178x 76x191mm ウエストバッグ(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ポリエステル(600デニール)
ボトルホルダー付
サイズ(W×D×H) 178×76×191mm 容量(L) 2
腰回り 119cm以下
追加説明
カタログ価格

1,400 (税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/27 12:50現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA927CK-3
  • 品番

    EA927CK-3

  • コメント

    確認して下さい

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top