詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CK-28

品名 : 343x89x140mm/4.1L ウェストポーチ(クリアー)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 343×89×140 容量 4.1L
材質 ビニール 腰回り 114cm以下
便利な中型サイズのウエストパック。
透明ですべての面が見えます。
警備や手荷物規制エリア、スポーツイベントでの仕様に最適です。
ジッパー式ポケット3個
収納内部にキーリング付き
追加説明
カタログ価格

2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/22 17:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1532ページ
ウェブカタログ画像
  • 透明で中身が見える
  • 収納内部にキーリング付き
  • 343(W)×89(D)×140(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top