品番 : EA927SC-56
品名 : 320x160x430mm 宅配袋(テープ・マチ付/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 24036 |
|---|---|---|---|
| サイズ(幅×マチ×高)mm | 320×160×430 | 厚み(g/㎡) | 120 |
| 入数(枚) | 100 | 色 | 茶 |
| 材質 | 紙製 | ||
| 封かんテープ付 | |||
| かさばる物を入れる際に便利なマチ広タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,320 円(税抜)/ 9,152 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 19:44現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927SC-52 260x 80x320mm 宅配袋(100枚) |
| EA927SC-57 260x130x320mm 宅配袋(テープ・マチ付/100枚) |
| EA927SC-55 260x 80x320mm 宅配袋(テープ付/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
100枚入り

