品番 : EA928AA-111
品名 : 265mm 除電ブラシ(すき間ブラシ付)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CD-BR14GYN |
|---|---|---|---|
| サイズ | 60×60mm (すき間ブラシ:20mm) |
全長 | 265mm |
| 重量(g) | 45 | 材質 | 柄:ABS樹脂 毛材:PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維 |
| 色 | グレー | ||
| 導電性繊維入りの除電ブラシがホコリと同時に静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。 | |||
| キーボードのすき間など、手入れしにくい場所に最適なすき間ブラシ付きで、すき間にたまったゴミ・ホコリをかき出すことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/21 12:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1923ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
