詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AA-112

品名 : 102-145mm 除電ブラシ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CD-BR15GYN
サイズ 35×20mm 全長 102~145mm
重量(g) 30 材質 スティック部:ABS樹脂
毛材:PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維
色 グレー
導電性繊維入りの除電ブラシがホコリと同時に静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。
※ブラシに付着したホコリは、ゴミ箱の上で払い落としてください。汚れたら軽く手洗いしてください。
※ブラシの中の細かい黒い繊維は導電性繊維です。
スライド式でブラシ部分を収納できるので、清潔で持ち運びにも便利です。
追加説明
カタログ価格

970 円(税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/21 13:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1923ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top