品番 : EA928AA-137B
品名 : [EA928AA-136用] 替モップ(黒/8枚入)
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | クイックルハンディ 取り替え用シート |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替モップ(8枚) | 材質 | ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン |
| モップサイズ | 85×170mm | 入数 | 8枚 |
| 用途 | 住宅用・家具用・自動車車内用 | ||
| 【EA928AA-136】用替モップ | |||
| 両面のモフモフが、ホコリをごっそり吸い付けます。 | |||
| PC/TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。 | |||
| 吸着繊維が凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとる! | |||
| クイックルハンディ、クイックルハンディ伸び縮みタイプどちらにも使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AA-136 : 350mm ハンディモップ(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
