詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AA-20

品名 : 360mm お掃除スティック(2本)

仕様

用途 サッシの溝や家具等の隙間掃除に サイズ スティック:全長約360mm
お掃除カバー:全長約17×200mm
入数 2本(本体+カバー×各2) 材質 持ち手、コーティング、先端:ポリプロピレン
芯:スチール
生地:ポリエステル85%、ナイロン15%
手の届きにくい場所や狭い隙間のお掃除に。
芯は自由に曲がって、すみずみに入り込めます。
お掃除カバーは繰り返し洗って使えます。
追加説明
カタログ価格

465 円(税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/01 15:55現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 2363ページ
ウェブカタログ画像
入数2本
  • 入数2本
  • お掃除カバーを取り外して洗えます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top