詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AA-82

品名 : 660mm オーストリッチ毛ばたき(2本)

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-897-130-0
はたき長さ 約160mm 全長 約660mm
材質 柄:ABS樹脂、
穂先:ダチョウ毛、
グリップ:ABS樹脂(抗菌加工)
本棚や家具、インテリア、照明器具などについたホコリを優しく払います。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

4,070 (税抜)/ 4,477 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/04/30 17:30現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 2429ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top