品番 : EA928AB-138
品名 : フラットモップ(洗浄バケツ付)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | FLMO-130 |
---|---|---|---|
名称 | 本体 | モップサイズ | 260×100×1265(H)mm |
バケツサイズ | 225×325×340(H)mm | モップクロスサイズ | 260×100mm |
バケツ容量 | 5.2L | 材質 | バケツ:ポリプロピレン モップ本体:ポリプロピレン、ポリウレタン、ステンレス、ABS樹脂、ポリカーボネート モップクロス:ポリエステル |
セット内容 | モップ本体、モップヘッド×2、バケツ | 重量 | 約1.6kg |
立ったまま簡単に水拭き掃除ができるフラットモップです。 | |||
お部屋に置いても邪魔に感じない、シンプルなデザインとコンパクトな設計になっています。 | |||
手軽に洗浄・脱水ができるから掃除中もこまめに洗えて便利です。 | |||
モップクロスは汚れたら外して洗えば、何度でも繰り返し使えます。 | |||
洗浄槽と脱水層は分かれています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 19:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2484ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA928AB-139 : [EA928AB-138用] 替モップ |
拡大