品番 : EA928AB-22B
品名 : 400mm スペアーモップ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | CL-808-830-0 |
---|---|---|---|
モップ幅 | 600mm | 材質 | 糸・布:綿100% |
入数 | 1枚 | ||
旧EA928AB-22、旧EA928AB-22A、EA928AB-22AA、-22AB用替モップ | |||
油性吸着剤使用 | |||
【化学モップ・化学ダスターのメンテナンス方法】 ①洗う(EA922BE-2SAなど) 汚れた化学モップや化学ダスターを2~3分浸した後、押しもみ洗いします。 ②乾燥させる 水またはお湯でよくすすいで、風通しの良い所で乾燥させてください。 ③吸着剤(EA922BE-3など)を吹き付ける 新聞紙の上に置き、25㎝程離して湿らす程度に吸着剤を吹きつけます。 ④乾燥させる 新聞紙で包み乾燥させます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 11:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)