詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-258

品名 : [EA928AB-251用] ふわふわシート(3枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 花王 商品名 クイックルワイパー もふもふシー
仕様 替ドライシート(3枚) シートサイズ 210mm×300mm
材質 ポリエチレン、ポリエステル、ポリプロピレン
【EA928AB-251】用ふわふわキャッチャーシート
毛足の長い吸着繊維が、凸凹や溝に入りこんだホコリ・髪の毛もからめとります。
繊維がやわらかいので、床などを傷つけにくく、安心して使えます。
床の凸凹・溝や、階段のすみ、壁・天井にも使えます。
追加説明
カタログ価格

395 円(税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 23:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top