品番 : EA928AB-450A
品名 : 1500mm 水拭きモップ(3本)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| モップサイズ | 240×210mm | ハンドル材質 | ヘッド:ポリプロピレン 柄:アルミパイプ グリップ:ポリエチレン ソフトグリップ:NBR・PVC |
| モップ材質 | 綿・ポリエステル・レーヨン | ハンドルサイズ | 1500mm |
| 柄の太さ | φ22mm | ヘッド部口の開き | 開:17mm、閉:9mm |
| 入数 | 3本 | ||
| ヘッド部の厚み約46mmの薄型ヘッド | |||
| ワンタッチでモップ交換できます。 | |||
| 軽量で扱いやすいアルミ製 軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。 |
|||
| 手にやさしいソフトグリップ付き 汗や水気によるすべりを防止します。 長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。 |
|||
| 扱いやすい薄型ヘッド 頭部は46㎜なので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。 |
|||
| モップ糸・樹脂ヘッドタイプ | |||
| ワンタッチで交換できます。 | |||
| 糸が左右にはみ出しているので清掃中に樹脂部分が床や家具、壁に直接あたらず、キズがつくのを防ぎます。 | |||
| 「弦(つる)」が糸の根元にセットされているので、拭く力がしっかりモップ糸から床面に伝わります。 | |||
| 糸への撚りを強くかけて耐久性を向上。糸切れや洗濯後の糸からみを軽減。 | |||
| 強く細い糸が密集している為、凹凸のある床もしっかり水拭きできます。 | |||
| 綿とポリエステルをバランス良く配合。高い耐久性と軽やかな作業感を実現。 | |||
| ヒールマークなどの頑固な汚れもしっかり拭き上げます。 | |||
| 再生素材(再生材料を25%以上使用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,250 円(税抜)/ 10,175 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AB-75X : 240x210mm 替モップ(赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
