品番 : EA928AB-4A
品名 : 600mm 体育館モップ(2本組)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 糸:綿100%、柄:木 | ヘッド幅 | 600mm |
---|---|---|---|
モップサイズ | 800×310mm | 全長 | 1520mm |
入数 | 2本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,350 円(税抜)/ 9,185 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 11:09現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA928AB-4B : 600mm 交換用モップ(EA928AB-4,-4S用) |