詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AC-1A

品名 : 660mm クリーンはたき

仕様

はたきサイズ 約φ26mm 毛丈 195mm
全長 約660mm 重量 約55g
材質 柄:ポリプロピレン
毛:特殊ポリプロピレン
摩擦による静電気でホコリをキャッチします。
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/16 01:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2369ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top