品番 : EA928AD-12BA
品名 : 450mm 交換ブラシ(EA928AD-12A用)
仕様
| サイズ | 490×110×20mm | 重量 | 210g |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1個 | 材質 | ジョイント部:鉄 毛先:PVC、馬毛、アレンファイバー |
| 柄とブラシ部分が180°回転しますので狭いところもラクラク清掃。 | |||
| ブラシ部分の目が詰まっているので、小さいゴミも掃きやすい。 | |||
| ファッションフロアや木の床等やさしくしっかり掃けます。 | |||
| ほうき柄元の蝶ネジをゆるめ、はずして交換します。 | |||
| ※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
645 円(税抜)/ 710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/08 23:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AD-12A : 1300mm ほうき(木柄/自在・5本組) |
ウェブカタログ画像
拡大
