品番 : EA928AD-172
品名 : [EA928AD-171用] 替ほうき
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | BR397-000N-SP |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテック ツインブルロンTF-N スペア | 材質 | 両サイド40mm=PP、中央部150mm=PP・PET(再生PET100%)・馬毛・除電材 |
| [EA928AD-171、-181A用] 替穂先 | |||
| ビス留めで取り付けが簡単にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AD-181A : 285x160x870mm ほうき付ちりとりセット |
| 本体 | EA928AD-171 : 670-1035mm 伸縮式ほうき |
ウェブカタログ画像
拡大
