詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-39

品名 : 260x1400mm ほうき・座敷(2本組)

仕様

全長 約1400mm 穂先幅 約260mm
毛丈 280mm 重量 約610g
玉数(束) 13 材質 穂先:ホーキ草(天然)
柄:竹PVCカバー
入数 2本
座敷箒の長柄です。
追加説明
カタログ価格

9,140 円(税抜)/ 10,054 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 23:53現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2381ページ
ウェブカタログ画像
※2本入
  • ※2本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top