詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-4A

品名 : 270mm 網戸・フィルタークリーナー

仕様

全長 270mm ブラシサイズ 20×170mm
毛丈 35mm 材質 毛・柄:ポリプロピレン
エアコンフィルター、網戸用
適度に腰があるブラシ毛です。
ブラシを使う反対側の面に、タオルやスポンジをあてがうと特によく汚れがとれます。
追加説明
カタログ価格

930 円(税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/21 09:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2366ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top