詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-55A

品名 : 300x1310mm ほうき(木柄/自在・4本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) 穂先幅:300
毛丈:30
全長:1310
材質 毛先:馬毛・アレンファイバー、柄:天然木、ジョイント部:鉄
入数 4本 重量 460g
ファッションフロアや木の床など
ファッションフロアや木の床などに傷を付けずに掃けます。
柄とブラシ部分が180°回転しますので狭いところもラクラク掃除。
ブラシ部分の目が詰まっているので、小さいゴミも掃きやすい。
スペアの交換も簡単です。
追加説明
カタログ価格

4,460 円(税抜)/ 4,906 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 07:38現在)

商品入数 4 販売単位 St
カタログページ 2385ページ

代替品

EA928AD-55AA
  • 品番

    EA928AD-55AA

  • コメント

    違い:穂先にPVC素材追加

ウェブカタログ画像
  • 4本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top